Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-688196 Herst.-Nr.: 9312 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Atemschutzmasken bieten Schutz gegen feste Feinstäube. Erfüllen EN 149:2001 für Partikelmaksen. Mit 3M CoolFlow Ausatemventil ausgestattet tragen sie entscheident zur Verbesserung des Tragekomforts bei. Erleichtert Ausatmen, verhindert Hitzestau unter der Maske, speziell geeignet für Brillenträger. Material PP, elektrostatisch aufgeladen. Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe. Hygienische Einzelverpackung. FFP1 mit Ventil. Merkmale: eClass-Klassifizierung (5.1): 40011401 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | FFP1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einwegmaske, Faltmaske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Gasmaske, Partikelfilter, Schutzmaske, Staubmaske, Atemschutzmasken, Masken, Schutzmasken |
|  |  |
|
 |  | Angebote (24) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 10 |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1,64* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 10 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 1,84* |  |  |  | | 12 Tage |  |  | 10 |  | pro Stück |
€ 6,80* |
€ 1,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 1,87* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,50* | € 2,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 20,14* | € 23,97 | Ähnlich | | | | € 3,08* | € 3,67 | Ähnlich | | | | € 6,28* | € 7,47 | Ähnlich | | | | € 57,13* | € 67,98 | Ähnlich | | | | € 22,22* | € 26,44 | Ähnlich |  | | | € 62,55* | € 74,43 | Ähnlich |  | | | € 125,47* | € 149,31 | Ähnlich | | | | € 69,14* | € 82,28 | Ähnlich | | | | € 125,47* | € 149,31 | Ähnlich |  | | | € 3,83* | € 4,56 | Ähnlich | | | | € 3,06* | € 3,64 | Ähnlich | | | | € 8,50* | € 10,12 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,29* | € 9,87 | Ähnlich | | | | € 9,07* | € 10,79 | Ähnlich | | | | € 45,66* | € 54,34 | Ähnlich | | | | € 21,54* | € 25,63 | Ähnlich | | | | € 14,38* | € 17,11 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 31,80* | € 37,84 | Ähnlich | | | | € 15,20* | € 18,09 | Ähnlich | | | | € 22,60* | € 26,89 | Ähnlich | | | | € 26,40* | € 31,42 | Ähnlich | | | | € 32,20* | € 38,32 | Ähnlich | | | | € 32,20* | € 38,32 | Ähnlich | | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich | | | | € 16,40* | € 19,52 | Ähnlich | | | | € 33,80* | € 40,22 |
|  |  |
|
 |
|
|