Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leina Werke Reise-Set/232055 110x150x25 rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen von  eOfficeProcure
Leina Werke Reise-Set/232055 110x150x25 rot
Artikel-Nr.:  476-673624
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  232055
EAN:  4011166320556

Beschreibung:

Aaus wasserabweisendem Nylonmaterial, mit 1 Reiß-u.2 Klettverschlüssen, Größe: 110 x 150 x 25 mmInhalt: in Folientasche 1 Schere 10 cm, 2 WSV-EL 10x6cm1 Spule 5mx1,25cm, 3 A-Tupfer, 5 Strips 19x72mm,2 V Handschuhe, 2 V-Kompressen 10x10cm, 1 V-Päckchen DIN 13151-M, 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm, 2 S-Nadeln, 1 EH-Anleitung.

Merkmale:

  • Farbe: rot
  • Größe: 110x150x25

eClass-Klassifizierung (5.1): 40020301

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:rot
Größe:110x150x25
... > eOfficeProcure > Sicherheit > Erste Hilfe/Kfz-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Reiseverbandset, Verbandtasche
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 3,93*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 4,19*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 4,19*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 4,28*
eOfficeProcure 2 Tage pro Satz € 7,50* € 4,58*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Satz  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Satz €  4,58* €  5,45 pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Erste-Hilfe Rettungsdecke/225033 160x210cm silber/gold
Leina
225033
€ 0,94* € 1,12
Ähnlich
Erste-Hilfe Schutzhandschuhe/165062 Inh.4
Leina
165062
€ 0,38* € 0,45
Ähnlich
Erste-Hilfe-Material/2430251 in Folientasche Inh.DIN 13164 2430251
Leina
2430251
€ 6,89* € 8,20
Ähnlich
KFZ-Verbandkasten Standard/235
Leina
235020
€ 7,03* € 8,37
Ähnlich
LEINA Betriebsverbandkasten DIN 13157-C, mit Wandhalterung (235057)
Leina
235057
€ 14,66* € 17,45
Ähnlich
LEINA Betriebsverbandkasten DIN 13157-C, ohne Wandhalterung (235055)
Leina
235055
€ 14,04* € 16,71
Ähnlich
LEINA Betriebsverbandkasten DIN 13169-E, Stahlblech (235070)
Leina
235070
€ 55,35* € 65,87
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "QUICK", Inhalt DIN 13157 (243161)
Leina
243161
€ 26,75* € 31,83
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13157 (243167)
Leina
243167
€ 29,00* € 34,51
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13169 (243267)
Leina
243267
€ 37,82* € 45,01
Ähnlich
Leina Feuerlöscher/290011
Leina
290011
€ 14,10* € 16,78
Ähnlich
Leina Kfz - Kombitasche/510320 440x105x50mm rot Inh.DIN 13164 + Warndreieck
Leina
510320
€ 14,84* € 17,66
Ähnlich
LEINA MINI-Verbandtasche, 20-teilig, Nylon, rot (8900101)
Leina
232021
€ 3,98* € 4,74
Ähnlich
LEINA Mobiles Erste-Hilfe-Set, 23-teilig, Nylon, rot (8900104)
Leina
232023
€ 3,51* € 4,18
Ähnlich
LEINA Mountain-Set, 7-teilig, Nylon, mit Reißverschluß (8900103)
Leina
232024
€ 3,58* € 4,26
Ähnlich
Leina Pannenwarndreieck Euro-MINI/300030 430x65x30mm rot
Leina
300030
€ 4,84* € 5,76
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243310)
Leina
243310
€ 36,72* € 43,70
Ähnlich
LEINA Wandhalterung für Betriebsverbandkasten DIN 13169-E (232075)
Leina
232075
€ 9,54* € 11,35
Ähnlich
Nachrüstsatz für Erste-Hilfe-Material/235025
Leina
235025
€ 6,57* € 7,82
Ähnlich
Pannen Warnweste/235000 orange 235000
Leina
235000
€ 5,82* € 6,93
Ähnlich
Pannen-Warnweste gelb/235007 lose-unverpackt
Leina
235007
€ 3,32* € 3,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG