Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-636934 Herst.-Nr.: 85.893 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Höhenverstellbarer Arbeitsplatz für stehende Datenverarbeitung. Ideal für Einsatz in Produktionsstätten, Lägern. Monitor-, Tastaturebene stufenlos höhenverstellbar: 90 - 125 cm. Merkmale: - Ausführung: Holz/Stahl
- Farbe: schwarz/buche
- Größe: H90-125xB70xT55,1 cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 24310102 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Holz/Stahl | Farbe: | schwarz/buche | Größe: | H90-125xB70xT55,1 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Tische, Steharbeitsplätze |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 154,95* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 157,19* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 165,80* |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 167,62* |  |  |  | eOfficeProcure | 21 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 173,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 21 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 122,67* | € 145,98 | Ähnlich | | | | € 132,18* | € 157,29 | Ähnlich | | | | € 132,18* | € 157,29 | Ähnlich | | | | € 164,24* | € 195,45 | Ähnlich | | | | € 164,24* | € 195,45 | Ähnlich | | | | € 165,80* | € 197,30 | Ähnlich | | | | € 165,80* | € 197,30 | Ähnlich | | | | € 122,67* | € 145,98 | Ähnlich | | | | € 165,80* | € 197,30 | Ähnlich | | | | € 165,80* | € 197,30 |
|  |  |
|
 |
|
|