Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-621521 Herst.-Nr.: 49120DCBLV EAN: 5060044744464 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Floortex-Produkte besitzen durch die Verwendung robuster Rohstoffe ein funktionelles und attraktives Design. Sie sind leicht zu reinigen und bewahren trotzdem ihre attraktive Optik. Die Staubfangmatten passen sich Unebenheiten des Bodens optimal an, sind reißfest, formbeständig und resistentgegen hohe Temperaturschwankungen. Einfach zu reinigigen mit dem Staubsauger oder Gartenschlauch. Waschbar bei 30°. 100% Polypropylene with flexiblem rutschfestem Gummi. Merkmale: - Farbe: blau
- Größe: 90x120cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 29110109 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Größe: | 90x120cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, Fußabtreter, Türmatten |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 25,80* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 28,11* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 28,31* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 28,91* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 29,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 23,16* | € 27,56 | Ähnlich |  | | | € 29,95* | € 35,64 | Ähnlich |  | | | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich |  | | | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich | | | | € 185,61* | € 220,88 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 23,04* | € 27,42 | Ähnlich | | | | € 21,68* | € 25,80 | Ähnlich | | | | € 17,55* | € 20,88 | Ähnlich | | | | € 17,55* | € 20,88 | Ähnlich | | | | € 17,55* | € 20,88 | Ähnlich | | | | € 25,80* | € 30,70 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 |
|  |  |
|
 |
|
|