Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-519030 Herst.-Nr.: 2541054 EAN: 4003801789231 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Mobile Leselampe mit Clip. Ausgestattet mit neuester LED-Technologie, die superhelles Licht und einen äußerst sparsamen Batterieberbrauch mit ca. 60 Stunden Leuchtkraft im Dauerbetrieb garantiert. Der lange, biegsame Hals ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Clip mit großer Sperrweite von 30 mm. Gewicht inkl. Batterien nur ca. 70 g. Lieferung inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro Batterien in transparenter Geschenkbox. Maße: 10 x 4,5 x 14,7 cm. Merkmale: eClass-Klassifizierung (5.1): 27110600 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Leselampen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 6,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 6,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 6,83* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 6,99* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 8,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,55* | € 7,79 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 |
|  |  |
|
 |
|
|