Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-489858 Herst.-Nr.: 1203011 EAN: 4026631018746 |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale: - Ausführung: 3,9 mm
- Farbe: Silber
- Grammatur: 10-12 Blatt
- Größe: 365 x 245 x 460 mm
- Inhalt: 1 Stück
eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3,9 mm | Farbe: | Silber | Grammatur: | 10-12 Blatt | Größe: | 365 x 245 x 460 mm | Inhalt: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 143,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 148,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 148,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 149,13* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 150,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 193,32* | € 230,05 | Ähnlich | | | | € 1.741,24* | € 2.072,08 | Ähnlich | | | | € 1.828,54* | € 2.175,96 | Ähnlich | | | | € 1.978,84* | € 2.354,82 | Ähnlich | | | | € 4.621,97* | € 5.500,14 | Ähnlich | | | | € 4.481,37* | € 5.332,83 | Ähnlich | | | | € 140,31* | € 166,97 | Ähnlich | | | | € 182,52* | € 217,20 | Ähnlich | | | | € 345,00* | € 410,55 | Ähnlich | | | | € 401,31* | € 477,56 | Ähnlich | | | | € 352,17* | € 419,08 | Ähnlich |  | | | € 489,00* | € 581,91 | Ähnlich | | | | € 1.329,00* | € 1.581,51 | Ähnlich | | | | € 462,15* | € 549,96 | Ähnlich |  | | | € 145,20* | € 172,79 | Ähnlich |  | | | € 180,31* | € 214,57 | Ähnlich |  | | | € 139,58* | € 166,10 | Ähnlich |  | | | € 191,63* | € 228,04 | Ähnlich |  | | | € 248,21* | € 295,37 | Ähnlich |  | | | € 311,00* | € 370,09 | Ähnlich |  | | | € 1.009,38* | € 1.201,16 | Ähnlich |  | | | € 1.009,19* | € 1.200,94 | Ähnlich |  | | | € 1.636,36* | € 1.947,27 | Ähnlich | | | | € 194,00* | € 230,86 | Ähnlich | | | | € 370,65* | € 441,07 | Ähnlich |  | | | € 356,15* | € 423,82 | Ähnlich | | | | € 398,65* | € 474,39 | Ähnlich |  | | | € 616,25* | € 733,34 | Ähnlich |  | | | € 37,70* | € 44,86 | Ähnlich |  | | | € 11,72* | € 13,95 | Ähnlich | | | | € 20,94* | € 24,92 | Ähnlich | | | | € 35,48* | € 42,22 | Ähnlich | | | | € 771,32* | € 917,87 | Ähnlich | | | | € 65,36* | € 77,78 | Ähnlich | | | | € 154,93* | € 184,37 | Ähnlich | | | | € 182,56* | € 217,25 | Ähnlich | | | | € 182,56* | € 217,25 | Ähnlich | | | | € 42,16* | € 50,17 | Ähnlich | | | | € 42,00* | € 49,98 | Ähnlich |  | | | € 70,67* | € 84,10 | Ähnlich |  | | | € 94,79* | € 112,80 | Ähnlich |  | | | € 69,15* | € 82,29 | Ähnlich | | | | € 103,00* | € 122,57 | Ähnlich | | | | € 99,07* | € 117,89 | Ähnlich | | | | € 137,62* | € 163,77 | Ähnlich | | | | € 144,10* | € 171,48 | Ähnlich | | | | € 110,57* | € 131,58 | Ähnlich | | | | € 233,57* | € 277,95 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 | Ähnlich | | | | € 21,21* | € 25,24 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 |
|  |  |
|
 |
|
|