Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topstar Sitzalternative Sitness 20/SI69 G26 39-51 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  eOfficeProcure
Topstar Sitzalternative Sitness 20/SI69 G26 39-51 cm blau
Artikel-Nr.:  476-470760
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  SI69 G26
EAN:  4014296541365
Suchbegriffe:
Hocker
Stuhl

Beschreibung:

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft).GS-Zeichen der LGA Nürnberg, erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Wohnbereich (in Anlehnung an die EN 1335). Runder, ergonomisch geformter Sitz. Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig einstellbar, Metallfußplatte chrom.

Merkmale:

  • Farbe: blau
  • Größe: 39-51 cm

eClass-Klassifizierung (5.1): 24311101

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:blau
Größe:39-51 cm
... > eOfficeProcure > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Stühle
Weitere Suchbegriffe: Sitzalternativen
Angebote (9)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 86,03*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 86,23*
4Office 1 Tag € 4,95* € 92,48*
Moebel_de 5 Tage Frei Haus € 100,76*
eOfficeProcure 2 Tage Frei Haus € 125,53*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  125,53* €  149,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 S-AL Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
SI59UG20 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Schwarz
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/blau; SI10M56 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56* € 139,90
Ähnlich
Bürostuhl AL Topstar Sitness I S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 1 AL.B2(O) Schw/schw; SI10M50 - *AUSLAUF TOPSTAR*
€ 117,56* € 139,90
Ähnlich
Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR
Topstar Möbel
Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
€ 100,76* € 119,90
Ähnlich
Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)
k.A.
t_108-427
€ 50,34* € 59,90
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", apfelgrün (OC190A S05)
Topstar Möbel
OC190A S05
€ 207,99* € 247,51
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", rot (OC190A S01)
Topstar Möbel
OC190A S01
€ 207,99* € 247,51
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", royalblau (OC190A S18)
Topstar Möbel
OC190A S18
€ 215,95* € 256,98
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", schwarz (OC190A S10)
Topstar Möbel
OC190A S10
€ 215,95* € 256,98
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71010 G22)
Topstar Möbel
71010 G22
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71019 G22)
Topstar Möbel
71019 G22
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71010 G26)
Topstar Möbel
71010 G26
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71019 G26)
Topstar Möbel
71019 G26
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: apfelgrün (SI59U G05)
Topstar Möbel
SI59U G05
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: blau (SI59U G26)
Topstar Möbel
SI59U G26
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", apfelgrün (100% Polyolefin) (77400010)
Topstar Möbel
SI69 G05
€ 78,88* € 93,87
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", schwarz (100% Polyolefin) (77400026)
Topstar Möbel
SI69 G20
€ 86,03* € 102,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG