Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-465985 Herst.-Nr.: 446100RBBK EAN: 5060044744556 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Die Türmatte mit Gummibürsten besitzt durch die Verwendung robuster Rohstoffe ein funktionelles und attraktives Oberflächendesign. Sowohl bei starker Beanspruchung als auch bei extremen klimatischen Verhältnissen (Schnee oder Matsch) sind sie leicht zu reinigen und bewahren trotzdem die attraktive Optik. Leichte Reiniugng per Staubsauger. Materialzusammensetzung: rutschfestes 100% Gummi. Merkmale: - Farbe: schwarz
- Größe: 60x100 cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 29110109 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Größe: | 60x100 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 23,16* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 23,79* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 23,99* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 24,49* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 24,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,95* | € 27,31 | Ähnlich | | | | € 22,95* | € 27,31 | Ähnlich | | | | € 29,95* | € 35,64 | Ähnlich | | | | € 28,31* | € 33,69 | Ähnlich | | | | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich | | | | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich | | | | € 13,99* | € 16,65 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 141,45* | € 168,33 |
|  |  |
|
 |
|
|