Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Shredder V120/2100881 48,5x42x28 cm (HxBxT) schwarz/grau 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Acco Shredder V120/2100881 48,5x42x28 cm (HxBxT) schwarz/grau 4 mm
Artikel-Nr.:  476-436213
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2100881
EAN:  5028252125529

Beschreibung:

Seit über 50 Jahren stellt REXEL Büromaschinen her und besitzt weltweit einen ausgezeichneten Ruf in der Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte. Vorzüge des Modells V120: Streifenschnitt 5,8 mm, Sicherheitsstufe 2, Blattkapazität 12 - 13, Start-

Merkmale:

  • Ausführung: 4 mm
  • Farbe: schwarz/grau
  • Größe: 48,5x42x28 cm (HxBxT)

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
4 mm
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
48,5x42x28 cm (HxBxT)
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 4,50*
€ 77,98*
1 Tag
€ 6,00*
€ 79,56*
4 Tage
€ 6,00*
€ 80,33*
1 Tag
€ 4,95*
€ 80,83*
eOfficeProcure
2 Tage
Frei Haus
€ 121,51*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 703,39*
€ 837,03
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 813,46*
€ 968,02
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.039,67*
€ 1.237,21
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 95,29*
€ 113,40
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 168,73*
€ 200,79
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 234,96*
€ 279,60
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 72,30*
€ 86,04
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 80,90*
€ 96,27
Ähnlich
HSM
1105121
€ 189,44*
€ 225,43
Ähnlich
HSM
1103121
€ 148,08*
€ 176,22
Ähnlich
HSM
1104121
€ 148,08*
€ 176,22
Ähnlich
HSM
1590141
€ 41,78*
€ 49,72
Ähnlich
HSM
1190141
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1080121
€ 70,06*
€ 83,37
Ähnlich
Acco
2101376
€ 15,16*
€ 18,04
Ähnlich
Acco
2101376
€ 1,69*
€ 2,01
Ähnlich
Acco
1901918
€ 57,26*
€ 68,14
Ähnlich
Acco
1901920
€ 151,30*
€ 180,05
Ähnlich
Acco
1901919
€ 115,20*
€ 137,09
Ähnlich
Acco
1901910
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 102,05*
€ 121,44
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Acco
2101338
€ 60,16*
€ 71,59
Ähnlich
Acco
2101340
€ 70,48*
€ 83,87
Ähnlich
Acco
2101342
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
Acco
2101352
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG