Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Ink-Jet-Patronen/340054 tricolor E27 Epson T041040, Gr.1094C 3x13ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Pelikan Ink-Jet-Patronen/340054 tricolor E27 Epson T041040, Gr.1094C 3x13ml
Artikel-Nr.:  476-389209
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  340054
EAN:  4018474340054

Beschreibung:

Pelikan Patronen/340054 T041040 Epson Stylus C62 3-color Inh.3

Merkmale:

  • Ausführung: E27
  • Farbe: tricolor
  • Grammatur: Pelikan
  • Gruppe: T041040, Gr.1094C
  • Inhalt: 3x13ml
  • Typ: Stylus C62 / CX3200 mit Chip

eClass-Klassifizierung (5.1): 24200101

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
E27
Farbe:
tricolor
Grammatur:
Pelikan
Gruppe:
T041040, Gr.1094C
Inhalt:
3x13ml
Typ:
Stylus C62 / CX3200 mit Chip
... > eOfficeProcure > InkJet, Toner und Farbbänder > Ink-Jet Patronen für Drucker
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet Patronen, Inkjet-Tintenpatronen, Patronen für Ink-Jet Drucker, Tintenpatronen
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 12,78*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 12,92*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 13,33*
eOfficeProcure
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 13,71*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Pelikan
340047
€ 15,33*
€ 18,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG