Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DURABLE Einsteckschilder für Beschriftungssoftware 1455-02 54x90mm ws Inh.200


Menge:  Paket  
Produktinformationen von eOfficeProcure
DURABLE Einsteckschilder für Beschriftungssoftware 1455-02 54x90mm ws Inh.200
Artikel-Nr.:  476-383621
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  1455-02
EAN:  4005546100654

Beschreibung:

Mikroperforierte Einsteckschilderbogen DIN A4 für Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahl-, Matrixdrucker, Kopierer. Glatte Kanten. Leichtes Trennen der Einsteckschilder. Maße: 54x90mm. Pack á 20 Bogen. Inhalt: 200 Einsteckschilder.

Merkmale:

  • Ausführung: 803569, 803658, 803666, 803704, 351476, 84545X, 845395
  • Farbe: weiss
  • Größe: 54x90mm
  • Inhalt: 200

eClass-Klassifizierung (5.1): 24301703

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
803569, 803658, 803666, 803704, 351476, 84545X, 845395
Farbe:
weiss
Größe:
54x90mm
Inhalt:
200
... > eOfficeProcure > Konferenz, Schulung und Planung > Namensschilder
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungssoftware, Click Fold, Click Fold Namenss.PP, Einsteckschilder, Namensschild-Software
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 8,20*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,26*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 8,39*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,56*
eOfficeProcure
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,72*
Menge:  Paket  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Durable
147000
€ 4,19*
€ 4,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG