Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter 102.2 5,8mm 1104121 365x245x460mm lichtgrau 14-16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Artikel-Nr.:  476-381590
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1104111
EAN:  4026631014892

Merkmale:

  • Ausführung: 5,8 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • Grammatur: 14-16 Blatt
  • Größe: 365 x 245 x 460 mm
  • Inhalt: 1 Stück

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702

Weitere Informationen:
Ausführung:
5,8 mm
Farbe:
lichtgrau
Grammatur:
14-16 Blatt
Größe:
365 x 245 x 460 mm
Inhalt:
1 Stück
... > eOfficeProcure > Zusätzliches Warensortiment > Zusatzartikel
Angebote (8)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 135,48*
eOfficeProcure
2 Tage
Frei Haus
€ 136,45*
1 Tag
€ 5,50*
€ 140,10*
1 Tag
€ 4,95*
€ 143,23*
6 Tage
€ 6,00*
€ 144,82*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Herma
7490
€ 0,35*
€ 0,42
Ähnlich
Herma
7491
€ 0,35*
€ 0,42
Ähnlich
Herma
7492
€ 0,35*
€ 0,42
Ähnlich
Herma
7493
€ 0,35*
€ 0,42
Ähnlich
Herma
7495
€ 0,35*
€ 0,42
Ähnlich
Herma
7480
€ 0,24*
€ 0,29
Ähnlich
Herma
7481
€ 0,24*
€ 0,29
Ähnlich
Herma
7482
€ 0,24*
€ 0,29
Ähnlich
Herma
7483
€ 0,24*
€ 0,29
Ähnlich
Herma
7485
€ 0,24*
€ 0,29
Ähnlich
HSM
1104111
€ 143,23*
€ 170,44
Ähnlich
HSM
1105121
€ 186,42*
€ 221,84
Ähnlich
HSM
1102121
€ 144,30*
€ 171,72
Ähnlich
HSM
1103121
€ 144,30*
€ 171,72
Ähnlich
HSM
1369131
€ 1.403,39*
€ 1.670,03
Ähnlich
HSM
1569141
€ 2.568,55*
€ 3.056,57
Ähnlich
HSM
1503134
€ 4.316,76*
€ 5.136,94
Ähnlich
HSM
1206141
€ 38,92*
€ 46,31
Ähnlich
HSM
1590141
€ 39,63*
€ 47,16
Ähnlich
HSM
1082121
€ 92,82*
€ 110,46
Ähnlich
HSM
1080111
€ 68,45*
€ 81,46
Ähnlich
HSM
1188151
€ 129,24*
€ 153,80
Ähnlich
HSM
1190151
€ 99,80*
€ 118,76
Ähnlich
HSM
1376151
€ 100,81*
€ 119,96
Ähnlich
HSM
1514121
€ 5.362,95*
€ 6.381,91
Ähnlich
HSM
1534124
€ 4.665,13*
€ 5.551,50
Ähnlich
HSM
1513124
€ 4.665,13*
€ 5.551,50
Ähnlich
HSM
1235997403
€ 4,31*
€ 5,13
Ähnlich
HSM
1235997501
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
HSM
1103111
€ 150,53*
€ 179,13
Ähnlich
HSM
1104121
€ 174,01*
€ 207,07
Ähnlich
HSM
1203011
€ 162,97*
€ 193,93
Ähnlich
HSM
1081111
€ 68,90*
€ 81,99
Ähnlich
HSM
1190141
€ 101,41*
€ 120,68
Ähnlich
HSM
1188141
€ 134,53*
€ 160,09
Ähnlich
HSM
1205011
€ 198,32*
€ 236,00
Ähnlich
HSM
1105111
€ 190,47*
€ 226,66
Ähnlich
HSM
1003111
€ 42,89*
€ 51,04
Ähnlich
HSM
1002111
€ 22,05*
€ 26,24
Ähnlich
HSM
1004111
€ 42,89*
€ 51,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG