Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-373889 Herst.-Nr.: 1365131 EAN: 4026631008808 |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale: - Ausführung: 3,9 mm
- Farbe: lichtgrau
- Größe: 595 x 510 x 915 mm
- Inhalt: 1 Stück
eClass-Klassifizierung (5.1): 24320704 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3,9 mm | Farbe: | lichtgrau | Größe: | 595 x 510 x 915 mm | Inhalt: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.006,20* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.007,33* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.009,03* |  |  |  | eOfficeProcure | 7 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 1.009,38* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.009,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 90,16* | € 107,29 | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 63,57* | € 75,65 | Zubehör | | | | € 132,57* | € 157,76 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 187,84* | € 223,53 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|