Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kensington 4-fach Pocket HUB USB 2.0/33141EU 216x152x635 mm si./sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kensington 4-fach Pocket HUB USB 2.0/33141EU 216x152x635 mm si./sw.
Artikel-Nr.:  476-373703
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  33141EU
EAN:  5028252198776

Beschreibung:

An den eleganten Kensington 4-fach Pocket HUB USB 2.0 können bis zu 4 Peripherie-Geräte angeschlossen werden und die Daten werden mit dem USB 2.0 Anschluss 40 mal schneller übertragen als mit einem USB 1.1. Der HUB besitzt eine eigene Stromversorgung und

Merkmale:

  • Farbe: silber metallic/schwarz
  • Größe: 216x152x635 mm (TxHxB)

eClass-Klassifizierung (5.1): 19030103

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber metallic/schwarz
Größe:
216x152x635 mm (TxHxB)
... > eOfficeProcure > EDV-Zubehör und Software > USB-Hub, Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, USB Hub, Hub USB, Pocket Hub
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 17,09*
1 Tag
pro Stück
€ 3,90*
€ 17,21*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 17,56*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 17,82*
eOfficeProcure
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Compucessory
165709
€ 16,72*
€ 19,90
Ähnlich
Compucessory
165725
€ 10,90*
€ 12,97
Ähnlich
Herma
5712
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Herma
5714
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Herma
7225
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Herma
7230
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Herma
7235
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Herma
7240
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Herma
7245
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Herma
7250
€ 1,31*
€ 1,56
Ähnlich
Kensington
33141EU
€ 25,78*
€ 30,68
Ähnlich
Acco
64290
€ 10,32*
€ 12,28
Ähnlich
Kensington
1500166
€ 38,97*
€ 46,37
Ähnlich
Acco
1500110
€ 10,08*
€ 12,00
Ähnlich
Kensington
33366EU
€ 26,50*
€ 31,54
Ähnlich
Acco
33120
€ 12,80*
€ 15,23
Ähnlich
Acco
1500152
€ 14,56*
€ 17,33
Ähnlich
KMP
0874.0000
€ 39,07*
€ 46,49
Ähnlich
Netgear
DG834GBGR
€ 55,78*
€ 66,38
Ähnlich
Netgear
WGB111GR
€ 44,14*
€ 52,53
Ähnlich
Netgear
FS116GE
€ 56,37*
€ 67,08
Ähnlich
Netgear
FS608GR
€ 26,23*
€ 31,21
Ähnlich
Netgear
GA311GR
€ 19,66*
€ 23,40
Ähnlich
Netgear
330-10137-02
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
Netgear
XE102GR
€ 35,31*
€ 42,02
Ähnlich
Netgear
GSM7212EU
€ 379,98*
€ 452,18
Ähnlich
Netgear
WPN802GR
€ 61,19*
€ 72,82
Ähnlich
Netgear
SC101GR
€ 81,34*
€ 96,79
Ähnlich
Telegärtner
L00003D0026
€ 7,12*
€ 8,47
Ähnlich
Telegärtner
L00003D0002
€ 5,63*
€ 6,70
Ähnlich
Telegärtner
L00000A0072
€ 3,57*
€ 4,25
Ähnlich
Telegärtner
L00005A0030
€ 11,45*
€ 13,63
Ähnlich
Telegärtner
L00003A0019
€ 24,74*
€ 29,44
Ähnlich
Telegärtner
J00060A0069
€ 16,83*
€ 20,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG