Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-373630 Herst.-Nr.: 72414EU EAN: 0085896724148 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: PilotMouse™ Bluetooth® Mini, eine neue kabellose Maus von Kensington lässt sich ohne Kabel und Empfänger für jedes Bluetooth-fähige Notebook verwenden. Die Navigation ist in einer Entfernung von bis zu 20 Metern präzise (ideal für den Einsatz bei Präsentationen). Elegante Form mit gummierten Griffflächen und programmierbaren Tasten für eine einfache, komfortable Bedienung. Mit der PilotMouse™ Bluetooth® Mini setzt Kensington einen neuen Standard in punkto Leistung und Mobilität. Kompatibilität: PC mit Bluetooth®-Technologie und Windows ab Version 98 Macintosh® mit Bluetooth®-Technologie und OS ab Version 10.2.8 Merkmale: - Ausführung: Wireless Bluetooth Mini
- Farbe: silber/blau
eClass-Klassifizierung (5.1): 19020401 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Wireless Bluetooth Mini | Farbe: | silber/blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Mäuse, Drahtlose Mäuse, Kabellose Mäuse |
|  |  |
|
|