Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter PS70/32170-72 513x382x270 mm si./anth. 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Fellowes Aktenvernichter PS70/32170-72 513x382x270 mm si./anth. 5,8mm
Artikel-Nr.:  476-361741
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  32170-72
EAN:  k.A.

Beschreibung:

14 Blatt Schneidleistung, Streifenschnitt 230 mm Arbeitsbreite. Elektronische Auto-Start- u. Rücklauffunktion. Ergonomischer Papiereinzug an der Vorderseite. Sicherheitsstopp-Schalter. Vorrichtung zur Auswahl der Schneidleistung. Benutzerfreundliche Anzeigen. 27 L Abfallbehälter (herausnehmbar) mit Sichtfenster. 10 - 12 Minuten Arbeitszyklus. Vernichtet Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern und CDs. 5 Jahre Schneidmesser-Garantie!

Merkmale:

  • Ausführung: 5,8mm
  • Farbe: silber/anthrazit
  • Grammatur: PS-70
  • Größe: 513 x 382 x 270 mm
  • Inhalt: 1

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
5,8mm
Farbe:
silber/anthrazit
Grammatur:
PS-70
Größe:
513 x 382 x 270 mm
Inhalt:
1
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder
Angebote (11)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 168,24*
5 Tage
€ 2,69*
€ 168,25*
5 Tage
€ 6,00*
€ 172,08*
1 Tag
€ 4,95*
€ 174,14*
eOfficeProcure
2 Tage
Frei Haus
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 253,29*
€ 301,42
Ähnlich
5 Star
924281
€ 77,55*
€ 92,28
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,22*
€ 59,76
Ähnlich
HSM
1082121
€ 93,59*
€ 111,37
Ähnlich
HSM
1081121
€ 67,65*
€ 80,50
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,61*
€ 22,15
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 132,39*
€ 157,54
Ähnlich
5 Star
924273
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Fellowes
32453-01
€ 193,89*
€ 230,73
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 43,53*
€ 51,80
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 56,92*
€ 67,73
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 253,01*
€ 301,08
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 355,59*
€ 423,15
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 271,14*
€ 322,66
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 163,00*
€ 193,97
Ähnlich
Fellowes
32170-76
€ 176,00*
€ 209,44
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 203,37*
€ 242,01
Ähnlich
Fellowes
32184-01
€ 309,43*
€ 368,22
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 86,36*
€ 102,77
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 109,61*
€ 130,44
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 565,88*
€ 673,40
Ähnlich
Fellowes
98316
€ 3,67*
€ 4,37
Ähnlich
Fellowes
95001
€ 14,70*
€ 17,49
Ähnlich
Fellowes
93065
€ 9,18*
€ 10,92
Ähnlich
Fellowes
53262
€ 13,34*
€ 15,87
Ähnlich
Fellowes
53261
€ 10,54*
€ 12,54
Ähnlich
Fellowes
00912-SHR20EU
€ 19,26*
€ 22,92
Ähnlich
Fellowes
53452
€ 1,79*
€ 2,13
Ähnlich
Fellowes
53453
€ 1,79*
€ 2,13
Ähnlich
Fellowes
53455
€ 2,13*
€ 2,53
Ähnlich
Fellowes
53454
€ 2,17*
€ 2,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG