Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Aktenvernichter RDS2270/2101806 821x480x370mm schwarz/grau Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Acco Aktenvernichter RDS2270/2101806 821x480x370mm schwarz/grau Streifenschnitt
Artikel-Nr.:  476-333660
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101806
EAN:  k.A.

Beschreibung:

Der Shredder, der keine Staus kennt!Eine neue Generation von Aktenvernichtern in Bezug auf Leistung, Form und Farbe. Dieses schlanke Modell auf 4 Rollen, passt in jedes Büro, ausgestattet mit 3,9 mm Streifenschnitt-Schneidwerk, zerkleinert bis zu 22 Blatt aufeinmal. Erhellte Einsteckschlitze und LCD-Anzeige, Auffangbehälter 70 Liter herausnehmbar. Leiser Induktionsmotor. Start-Stop-Automatik, Rückwärtslauf, Sicherheits-Abschaltung. 5 Jahre Schneidwerk-Garantie.

Merkmale:

  • Ausführung: Streifen 6mm
  • Farbe: schwarz/grau
  • Größe: 821x480x370mm (HxBxT)
  • Typ: RDS2270

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320702

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Streifen 6mm
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
821x480x370mm (HxBxT)
Typ:
RDS2270
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 404,44*
7 Tage
€ 4,50*
€ 404,95*
10 Tage
Frei Haus
€ 406,57*
12 Tage
Frei Haus
€ 408,77*
eOfficeProcure
7 Tage
Frei Haus
€ 412,26*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 90,80*
€ 108,05
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 347,75*
€ 413,82
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 411,40*
€ 489,57
Ähnlich
Acco
2101996EU
€ 235,93*
€ 280,76
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 255,12*
€ 303,59
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 255,12*
€ 303,59
Ähnlich
Acco
2101997EU
€ 271,02*
€ 322,51
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 314,83*
€ 374,65
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 48,21*
€ 57,37
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 59,07*
€ 70,29
Ähnlich
HSM
1277141
€ 953,01*
€ 1.134,08
Ähnlich
HSM
1278141
€ 909,16*
€ 1.081,90
Ähnlich
HSM
1276141
€ 756,12*
€ 899,78
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.264,88*
€ 1.505,21
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.067,17*
€ 1.269,93
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.185,19*
€ 1.410,38
Ähnlich
Dahle
30114
€ 230,60*
€ 274,41
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 115,25*
€ 137,15
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 168,96*
€ 201,06
Ähnlich
Fellowes
3660372
€ 96,04*
€ 114,29
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 204,33*
€ 243,15
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 219,65*
€ 261,38
Ähnlich
Acco
1902238
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
1902243
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902239
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902237
€ 107,23*
€ 127,60
Ähnlich
Acco
1902242
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Acco
1902241
€ 140,66*
€ 167,39
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 746,89*
€ 888,80
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 863,69*
€ 1.027,79
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 101,17*
€ 120,39
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 471,60*
€ 561,20
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 179,16*
€ 213,20
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 249,47*
€ 296,87
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 76,45*
€ 90,98
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 129,01*
€ 153,52
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 156,86*
€ 186,66
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,87*
€ 77,20
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG