Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracel Batterien Alkaline LR44/V13GA/A76 Knopfzelle/936915 Inh.2


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  eOfficeProcure
Duracel Batterien Alkaline LR44/V13GA/A76 Knopfzelle/936915 Inh.2
Artikel-Nr.:  476-325853
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  936915
EAN:  0000050936915

Beschreibung:

Duracell LR44/V13GA/A76 Alkaline-Knopfzelle. 5 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 1,5 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Lange Lebensdauer.

Merkmale:

  • Ausführung: LR44
  • Inhalt: 2

eClass-Klassifizierung (5.1): 27050401

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:LR44
Inhalt:2
... > eOfficeProcure > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Knopfzellen, Quarzreisewecker, Reisewecker, Wecker
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 2 pro Stück € 6,00* € 0,66*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 2,21*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 2,35*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Paket € 4,50* € 2,39*
eOfficeProcure 2 Tage 1 pro Paket € 7,50* € 2,82*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,82* €  3,36 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Baby HR14 NiMH VE=2 Stück 2200mAh (15036494)
Duracell
15036494
€ 12,22* € 14,54
Ähnlich
Akku HR22 NiMH 9V-Block 150mAh (15038744)
Duracell
15038744
€ 11,40* € 13,57
Ähnlich
Akku Mignon easyenergy 1900mAh VE=2 Stück (56656)
Varta
56656
€ 4,93* € 5,87
Ähnlich
Akku Mignon HR06 NiMH VE=2 Stück 1700 mAh (15036490)
Duracell
15036490
€ 7,12* € 8,47
Ähnlich
Akku Mignon powerplay 2100mAh VE=2 Stück (56706)
Varta
56706
€ 8,57* € 10,20
Ähnlich
AkkuNickel Metall Hybrid Micro 750mAh, VE=2 Stück (15038741)
Duracell
15038741
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Baby VE=2 Stück (15071628)
Duracell
15071628
€ 3,55* € 4,22
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Baby VE=4 Stück (15071629)
Duracell
15071629
€ 6,20* € 7,38
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Micro VE=4 Stück (15071691)
Duracell
15071691
€ 3,72* € 4,43
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Micro VE=8 Stück (15071692)
Duracell
15071692
€ 6,66* € 7,93
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mignon VE=12 Stück (15071652)
Duracell
15071652
€ 9,63* € 11,46
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mignon VE=4 Stück (15071649)
Duracell
15071649
€ 3,72* € 4,43
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mono VE=2 Stück (15071610)
Duracell
15071610
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich
Batterie Alkaline Plus Mono VE=4 Stück (15071611)
Duracell
15071611
€ 6,90* € 8,21
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Baby VE=2 Stück (15071627)
Duracell
15071627
€ 4,04* € 4,81
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mignon VE=4 Stück (15071645)
Duracell
15071645
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie Alkaline Ultra Mono VE=2 Stück (15071609)
Duracell
15071609
€ 4,62* € 5,50
Ähnlich
Batterie Alkline Ultra Micro VE=4 Stück (15071689)
Duracell
15071689
€ 5,02* € 5,97
Ähnlich
Batterie E-Block (6AM6E)
Sony
6AM6E
€ 2,64* € 3,14
Ähnlich
Batterie MN21/V23GA Alkaline (15031681)
Duracell
15031681
€ 3,11* € 3,70
Ähnlich
Batterien Alkaline 9V-Block (4922)
Varta
4922
€ 4,02* € 4,78
Ähnlich
Batterien Alkaline Baby VE=2 Stück (4914)
Varta
4914
€ 2,93* € 3,49
Ähnlich
Batterien Alkaline Micro VE=4 Stück (4903)
Varta
4903
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich
Batterien Alkaline Mignon VE=4 Stück (4906)
Varta
4906
€ 3,27* € 3,89
Ähnlich
Batterien Alkaline Mono VE=2 Stück (4920)
Varta
4920
€ 4,24* € 5,05
Ähnlich
Batterien Baby 1.5V VE=2 Stück (AM2E2)
Sony
AM2E2
€ 1,43* € 1,70
Ähnlich
Duracel Batterien Ultra M3 Alkaline 9V/6LR61/MX1604/9-Volt/15071711 9 V-Block
Duracell
15071711
€ 3,84* € 4,57
Ähnlich
DURACELL Alkaline Knopfzelle "Photo", 625A (LR9/PX625A (3040082)
Duracell
15032235
€ 1,04* € 1,24
Ähnlich
Knopfzelle CR2016 Electr. 3V 06016 (CR 2016/6016)
Varta
CR 2016/6016
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle CR2032 3V 06032 (CR 2032/6032)
Varta
CR 2032/6032
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich
Knopfzelle V10GA 1.5V 04274 (4274)
Varta
4274
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Knopfzelle V13GA 1.5V 04276 (4276)
Varta
4276
€ 1,71* € 2,03
Ähnlich
Knopfzellen CR-2032 Lithium (CR-2032.AE)
Sony
CR-2032.AE
€ 2,10* € 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG