Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meta Steck Compact Anbaudoppelregal 77649 H185xB100xT60cm grau 6Böden 120Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Meta Steck Compact Anbaudoppelregal 77649 H185xB100xT60cm grau 6Böden 120Ordner
Artikel-Nr.:  476-31900X
Hersteller:  Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:  77649
EAN:  4026212133479

Beschreibung:

Montagefreundliches Bürosteckregal, ohne Schrauben. Rahmen werksseitig vormontiert. Böden schnell, einfach in Bodenträger einhängen. Hochwertige Kunststoffpulberbeschichtung, RAL 7035 lichtgrau, nicht nur umweltverträglich, sondern paßt in jedes Büro. Fachlast 70 kg. Durchgehende Böden = beidseitige Nutzung. Lieferung zerlegt. Lieferumfang: 1 Rahmen + Böden.

Merkmale:

  • Ausführung: 6 Böden
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau
  • Grammatur: 120 Ordner
  • Größe: H185xB100xT60 cm
  • Typ: Doppelregal

eClass-Klassifizierung (5.1): 24310710

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Böden
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Grammatur:
120 Ordner
Größe:
H185xB100xT60 cm
Typ:
Doppelregal
... > eOfficeProcure > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Regale
Angebote (9)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 165,88*
eOfficeProcure
14 Tage
Frei Haus
€ 165,89*
10 Tage
€ 5,50*
€ 165,95*
11 Tage
€ 4,95*
€ 166,10*
14 Tage
€ 4,50*
€ 167,14*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fast Paperflow
602SF
€ 75,48*
€ 89,82
Ähnlich
Fast Paperflow
602DF
€ 94,48*
€ 112,43
Ähnlich
k.A.
7065/36
€ 127,93*
€ 152,24
Ähnlich
k.A.
7065/45
€ 127,93*
€ 152,24
Ähnlich
Meta-Regalbau
81116
€ 193,07*
€ 229,75
Ähnlich
Meta-Regalbau
81117
€ 223,67*
€ 266,17
Ähnlich
Meta-Regalbau
81118
€ 254,32*
€ 302,64
Ähnlich
Meta-Regalbau
81119
€ 203,27*
€ 241,89
Ähnlich
Meta-Regalbau
81120
€ 233,91*
€ 278,35
Ähnlich
Meta-Regalbau
81121
€ 257,47*
€ 306,39
Ähnlich
Meta-Regalbau
59738
€ 192,53*
€ 229,11
Ähnlich
Meta-Regalbau
68572
€ 113,62*
€ 135,21
Ähnlich
Meta-Regalbau
77637
€ 107,06*
€ 127,40
Ähnlich
Meta-Regalbau
59737
€ 249,30*
€ 296,67
Ähnlich
Meta-Regalbau
77648
€ 213,69*
€ 254,29
Ähnlich
Meta-Regalbau
68571
€ 151,14*
€ 179,86
Ähnlich
Meta-Regalbau
77636
€ 132,78*
€ 158,01
Ähnlich
Meta-Regalbau
60880
€ 220,65*
€ 262,57
Ähnlich
Meta-Regalbau
71851
€ 127,55*
€ 151,78
Ähnlich
k.A.
7007/36
€ 92,30*
€ 109,84
Ähnlich
k.A.
7007/45
€ 92,30*
€ 109,84
Ähnlich
k.A.
7004/36
€ 97,38*
€ 115,88
Ähnlich
k.A.
7004/45
€ 97,38*
€ 115,88
Ähnlich
k.A.
7003/36
€ 112,31*
€ 133,65
Ähnlich
k.A.
7003/45
€ 112,31*
€ 133,65
Ähnlich
k.A.
7002/36
€ 127,93*
€ 152,24
Ähnlich
k.A.
7002/45
€ 127,93*
€ 152,24
Ähnlich
Uno
71414/235
€ 94,49*
€ 112,44
Ähnlich
Uno
71414/237
€ 94,49*
€ 112,44
Ähnlich
Uno
71417/235
€ 109,23*
€ 129,98
Ähnlich
Uno
71417/237
€ 109,23*
€ 129,98
Ähnlich
k.A.
7001/36
€ 158,21*
€ 188,27
Ähnlich
k.A.
7001/45
€ 158,21*
€ 188,27
Ähnlich
k.A.
7000/36
€ 203,13*
€ 241,72
Ähnlich
k.A.
7000/45
€ 203,13*
€ 241,72
Ähnlich
Uno
71400/235
€ 140,88*
€ 167,65
Ähnlich
Uno
71400/237
€ 140,88*
€ 167,65
Ähnlich
Uno
71404/235
€ 156,73*
€ 186,51
Ähnlich
Uno
71404/237
€ 158,24*
€ 188,31
Ähnlich
Meta-Regalbau
81209
€ 40,00*
€ 47,60
Ähnlich
Meta-Regalbau
81210
€ 50,58*
€ 60,19
Ähnlich
Meta-Regalbau
81211
€ 56,29*
€ 66,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG