Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-301239 Herst.-Nr.: 335098 EAN: 4018474335098 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Tintenpatrone verwendbar für:Canon BJC 3000 Canon BJC 6000 Canon BJC 6100 Canon BJC 6200 Canon BJC 6200S Canon BJC 6500 Canon MultiPASS C 100 Canon S 400 Canon S 450 Canon S 4500 Merkmale: - Ausführung: C13
- Farbe: magenta
- Grammatur: Pelikan
- Gruppe: BCI-3em, Gr.957
- Inhalt: 13ml
- Typ: BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500 / i550, i850, i6500 / S400, S450, S500, S520, S530D, S600, S630, S750, S4500, S6300
eClass-Klassifizierung (5.1): 24200101 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | C13 | Farbe: | magenta | Grammatur: | Pelikan | Gruppe: | BCI-3em, Gr.957 | Inhalt: | 13ml | Typ: | BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500 / i550, i850, i6500 / S400, S450, S500, S520, S530D, S600, S630, S750, S4500, S6300 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Canon, Druckerpatronen, Ink-Jet Patronen, Inkjet-Tintenpatronen, Patronen für Ink-Jet Drucker, Tintenpatronen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (20) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,00* |
€ 3,15* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 3,74* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 3,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 3,79* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 3,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|