Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Tintenpatrone/335050 schwarz C11 Canon BCI-3ebk, Gr.957 Inh.27ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Pelikan Tintenpatrone/335050 schwarz C11 Canon BCI-3ebk, Gr.957 Inh.27ml
Artikel-Nr.:  476-301212
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  335050
EAN:  4018474335050

Beschreibung:

Tintenpatrone verwendbar für:Canon BJC 3000 Canon BJC 6000 Canon BJC 6100 Canon BJC 6200 Canon BJC 6200S Canon BJC 6500 Canon MultiPASS C 100 Canon S 400 Canon S 450 Canon S 4500

Merkmale:

  • Ausführung: C11
  • Farbe: schwarz
  • Grammatur: Pelikan
  • Gruppe: BCI-3ebk, Gr.957
  • Inhalt: 27ml
  • Typ: BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500 / i550, i560, i850, i865, i6500 / Pixma iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000 / S400, S450, S500, S520, S530D, S600, S630, S750, S4500, S6300

eClass-Klassifizierung (5.1): 24200101

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C11
Farbe:
schwarz
Grammatur:
Pelikan
Gruppe:
BCI-3ebk, Gr.957
Inhalt:
27ml
Typ:
BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500 / i550, i560, i850, i865, i6500 / Pixma iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000 / S400, S450, S500, S520, S530D, S600, S630, S750, S4500, S6300
... > eOfficeProcure > InkJet, Toner und Farbbänder > Ink-Jet Patronen für Drucker
Weitere Suchbegriffe: Canon, Druckerpatronen, Ink-Jet Patronen, Inkjet-Tintenpatronen, Patronen für Ink-Jet Drucker, Tintenpatronen
Angebote (20)
Einheit
Versand
Netto
^
eOfficeProcure
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 3,93*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 4,02*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 4,11*
2 Tage
pro Stück
€ 5,90*
€ 4,14*
2 Tage
pro Stück
€ 3,00*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Pelikan
02836
€ 430,38*
€ 512,15
Zubehör
Pelikan
336743
€ 4,24*
€ 5,05
Zubehör
Pelikan
336750
€ 4,25*
€ 5,06
Zubehör
Pelikan
336767
€ 5,17*
€ 6,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG