Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Ink-Jet-Patrone/334329 tricolor E10 Epson T005011, Gr.968C 3x26ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Pelikan Ink-Jet-Patrone/334329 tricolor E10 Epson T005011, Gr.968C 3x26ml
Artikel-Nr.:  476-301190
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  334329
EAN:  4018474334329

Beschreibung:

Tintenpatrone verwendbar für:Epson Stylus Color 900 (tricolor) Epson Stylus Color 900G (tricolor) Epson Stylus Color 900N (tricolor) Epson Stylus Color 980 (tricolor) Epson Stylus Color 980N (tricolor)

Merkmale:

  • Ausführung: E10
  • Farbe: tricolor
  • Grammatur: Pelikan
  • Gruppe: T005011, Gr.968C
  • Inhalt: 3x26ml
  • Typ: Stylus Color 900, 900N, 980, 980N

eClass-Klassifizierung (5.1): 24200101

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
E10
Farbe:
tricolor
Grammatur:
Pelikan
Gruppe:
T005011, Gr.968C
Inhalt:
3x26ml
Typ:
Stylus Color 900, 900N, 980, 980N
... > eOfficeProcure > InkJet, Toner und Farbbänder > Ink-Jet Patronen für Drucker
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Epson, Ink-Jet, Ink-Jet Patronen, Inkjet-Tintenpatronen, Patronen für Ink-Jet Drucker, tintenpatrone, Tintenpatronen
Angebote (14)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,00*
€ 12,41*
eOfficeProcure
2 Tage
€ 7,50*
€ 12,42*
1 Tag
€ 5,50*
€ 12,70*
2 Tage
€ 4,50*
€ 12,82*
2 Tage
€ 5,90*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Pelikan
334305
€ 9,87*
€ 11,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG