Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Batterien Ultra M3 Alkaline AA/LR06/MX1500/Mignon/75022260 Inh.4


Menge:  Paket  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Duracell Batterien Ultra M3 Alkaline AA/LR06/MX1500/Mignon/75022260 Inh.4
Artikel-Nr.:  476-284010
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75022260
EAN:  5000394037922

Beschreibung:

Duracell Ultra M3 AA/LR06/MX1500/Mignon Hochleistungs-Alkaline-Batterie speziell für Hi-Tech-Geräte und hohen Stromverbrauch. 10 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 1,5 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.

Merkmale:

  • Ausführung: Mignon
  • Inhalt: 4

eClass-Klassifizierung (5.1): 27050401

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mignon
Inhalt:
4
... > eOfficeProcure > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Mignon Batterie, Radiorecorder, Zweckform, Batterien
Angebote (17)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,87*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,95*
€ 4,12*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 4,21*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 4,23*
eOfficeProcure
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 4,59*
Menge:  Paket  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
EnerSys
BX0035
€ 2,03*
€ 2,42
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG