Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

sdb Vitrine 250 B1186xT250xH2000 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
sdb Vitrine 250 B1186xT250xH2000 mm silber
Artikel-Nr.:  476-269915
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  250
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Vitrine

Beschreibung:

Vitrine mit gerundetem Aluminium-Profil, silber eloxiert. Floatglas Glasböden, verstellbar, 5 x 6 mm. Inkl. 2x 20 Watt Halogen-Deckenspots, 2 Schiebetüren mit Schloss, Stellfüße. Rückwand und Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas.

Merkmale:

  • Farbe: silber
  • Größe: B1186xT250xH2000 mm

eClass-Klassifizierung (5.1): 24310707

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
B1186xT250xH2000 mm
... > eOfficeProcure > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Vitrinen / Schaukästen
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen
Angebote (1)
Versand
Netto
eOfficeProcure
21 Tage
Frei Haus
€ 1.317,36*
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,36*
€ 1.567,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
MPC500
€ 867,68*
€ 1.032,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG