Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avery Zweckform SuperSize-CD-Etiketten/L7760-25 Ø117 mm weiß glänzend,Inh.50


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Avery Zweckform SuperSize-CD-Etiketten/L7760-25 Ø117 mm weiß glänzend,Inh.50
Artikel-Nr.:  476-245800
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  L7760-25
EAN:  4004182233825

Beschreibung:

Inkjet+Laser+Kopier-Etiketten, A4, 50 Blatt. Runde Etiketten, Rand rundum

Merkmale:

  • Ausführung: hochglänzend, SuperSize
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø117 mm
  • Inhalt: 50

eClass-Klassifizierung (5.1): 24280201

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
hochglänzend, SuperSize
Farbe:
weiß
Größe:
Ø117 mm
Inhalt:
50
... > eOfficeProcure > Papiere, Etiketten und Folien > CD-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Laseretiketten, Zweckform, CD-Etiketten, DVD Etiketten
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 19,71*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 19,72*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 20,04*
5 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 20,35*
eOfficeProcure
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 22,66*
Menge:  Paket  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zweckform
6407
€ 18,87*
€ 22,46
Zubehör
Zweckform
6508
€ 20,35*
€ 24,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG