Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-197498 Herst.-Nr.: 7022001 EAN: 5019936194122 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Flachliegender PE-Schlauch für Heißschließgeräte. Merkmale: - Farbe: klar
- Grammatur: 250 g/qm
- Größe: 300mm x 150m
eClass-Klassifizierung (5.1): 20280102 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | klar | Grammatur: | 250 g/qm | Größe: | 300mm x 150m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 41,55* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 41,56* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 42,68* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 42,94* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,50* |
€ 43,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 18,72* | € 22,28 | Ähnlich | | | | € 17,87* | € 21,27 | Ähnlich | | | | € 15,57* | € 18,53 | Ähnlich | | | | € 28,20* | € 33,56 | Ähnlich | | | | € 18,35* | € 21,84 | Ähnlich | | | | € 16,36* | € 19,47 | Ähnlich | | | | € 1,40* | € 1,67 | Ähnlich | | | | € 1,40* | € 1,67 | Ähnlich | | | | € 4,02* | € 4,78 | Ähnlich | | | | € 5,91* | € 7,03 | Ähnlich | | | | € 17,63* | € 20,98 | Ähnlich | | | | € 40,70* | € 48,43 | Ähnlich | | | | € 53,78* | € 64,00 | Ähnlich | | | | € 24,08* | € 28,66 | Ähnlich | | | | € 27,93* | € 33,24 | Ähnlich | | | | € 9,70* | € 11,54 | Ähnlich | | | | € 9,70* | € 11,54 | Ähnlich | | | | € 9,70* | € 11,54 | Ähnlich | | | | € 9,70* | € 11,54 | Ähnlich | | | | € 106,74* | € 127,02 |
|  |  |
|
 |
|
|