Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracel Batterien Ultra M3 Alkaline 9V/6LR61/MX1604/9-Volt/15071711 9 V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  eOfficeProcure
Duracel Batterien Ultra M3 Alkaline 9V/6LR61/MX1604/9-Volt/15071711 9 V-Block
Artikel-Nr.:  476-195210
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071711
EAN:  5000394038073

Beschreibung:

Duracell Ultra M3 9V/6LR61/MX1604/9-Volt Hochleistungs-Alkaline-Batterie spezielle für Hi-Tech-Geräte und hohen Stromverbrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Gerätschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 9 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.

Merkmale:

  • Ausführung: 9 V-Block
  • Inhalt: 1

eClass-Klassifizierung (5.1): 27050401

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:9 V-Block
Inhalt:1
... > eOfficeProcure > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Duracell, Knopfzelle, Radiorecorder, Zweckform, Batterien
Angebote (18)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 2,81*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,81*
eOfficeProcure 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 3,84*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 3,88*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 3,89*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,84* €  4,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG