Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter PS 320/38320-72 880 x 505 x 460mm grau 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Fellowes Aktenvernichter PS 320/38320-72 880 x 505 x 460mm grau 5,8mm
Artikel-Nr.:  476-194922
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38320-72
EAN:  k.A.

Beschreibung:

254 mm Arbeitsbreite, Rückwärtslauf, Thermoschutz, Auto Start/Stopp Funktion, herausziehbarer 92 L Auffangvolumen Papierkorb. Benutzerfreundliches Bedienfeld. Auto-elektronische Start Funktion. Exklusives Powershred-Schneidwerk mit Vollstahl-Schneidmessern. In der Tür integriretes Ablagefach. Gleitrollen. Zerkleinert auch CDs. 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser.

Merkmale:

  • Ausführung: 5,8 mm
  • Farbe: grau
  • Grammatur: C-320
  • Größe: 880 x 505 x 460 mm
  • Inhalt: 1

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320704

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
5,8 mm
Farbe:
grau
Grammatur:
C-320
Größe:
880 x 505 x 460 mm
Inhalt:
1
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder
Angebote (12)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 477,92*
7 Tage
€ 4,50*
€ 481,24*
12 Tage
Frei Haus
€ 482,71*
6 Tage
Frei Haus
€ 487,79*
eOfficeProcure
7 Tage
Frei Haus
€ 514,46*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,46*
€ 612,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.865,73*
€ 2.220,22
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
Ähnlich
Dahle
20017
€ 48,26*
€ 57,43
Ähnlich
Dahle
20015
€ 24,19*
€ 28,79
Ähnlich
Ideal
4605S6
€ 4.273,23*
€ 5.085,14
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 432,89*
€ 515,14
Ähnlich
Fellowes
3842201
€ 809,39*
€ 963,17
Ähnlich
Ideal
4002CC2
€ 1.234,81*
€ 1.469,42
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 103,84*
€ 123,57
Ähnlich
Fellowes
32462-01
€ 284,74*
€ 338,84
Ähnlich
Fellowes
32165-01
€ 140,88*
€ 167,65
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,49*
€ 89,83
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 66,58*
€ 79,23
Ähnlich
Exponent
34600
€ 15,60*
€ 18,56
Ähnlich
Exponent
34601
€ 13,20*
€ 15,71
Ähnlich
Exponent
34602
€ 15,44*
€ 18,37
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 459,69*
€ 547,03
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 513,09*
€ 610,58
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 584,94*
€ 696,08
Ähnlich
Fellowes
32575-72
€ 21,56*
€ 25,66
Ähnlich
Fellowes
36605-72
€ 121,08*
€ 144,09
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 179,82*
€ 213,99
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 206,03*
€ 245,18
Ähnlich
k.A.
32184-01
€ 307,42*
€ 365,83
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 87,50*
€ 104,13
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 100,55*
€ 119,65
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 367,66*
€ 437,52
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 185,22*
€ 220,41
Ähnlich
Fellowes
9834301
€ 2,12*
€ 2,52
Ähnlich
Fellowes
9834201
€ 2,12*
€ 2,52
Ähnlich
Fellowes
9833701
€ 4,00*
€ 4,76
Ähnlich
Fellowes
9833801
€ 4,00*
€ 4,76
Ähnlich
Fellowes
8035301
€ 44,91*
€ 53,44
Ähnlich
Fellowes
8037601
€ 30,45*
€ 36,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG