Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-189175 Herst.-Nr.: 384408027 EAN: 4006144582026 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Collegeblock DIN A4, 80 Blatt, liniert/Rand links, hochwertiges Papier 90g/qm , 4xgelocht, Microperforation, Ausreißhilfe. Die Lieferung erfolgt farbig sortiert, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich. Merkmale: - Ausführung: liniert 9mm/Rand links
- Grammatur: 90 g/qm
- Größe: DIN A4
- Inhalt: 80 Blatt
eClass-Klassifizierung (5.1): 24330303 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | liniert 9mm/Rand links | Grammatur: | 90 g/qm | Größe: | DIN A4 | Inhalt: | 80 Blatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Kollegblock, Kollegeblock, Kursusblock, Schreibblock, Schulblock, Spiralblock, Spiralbuch, Blöcke, Collegeblöcke, Kollegeblöcke, Spiralbücher |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 1,79* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 1,80* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 1,82* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,90* |
€ 1,85* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,91* | € 3,46 | Ähnlich | | | | € 5,85* | € 6,96 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 1,27* | € 1,51 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 1,26* | € 1,50 | Ähnlich | | | | € 7,34* | € 8,73 | Ähnlich | | | | € 7,34* | € 8,73 | Ähnlich | | | | € 5,04* | € 6,00 | Ähnlich | | | | € 5,08* | € 6,05 | Ähnlich | | | | € 5,99* | € 7,13 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich |  | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich |  | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich |  | | | € 1,63* | € 1,94 | Ähnlich |  | | | € 1,67* | € 1,99 | Ähnlich | | | | € 3,38* | € 4,02 | Ähnlich | | | | € 2,72* | € 3,24 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich |  | | | € 5,94* | € 7,07 | Ähnlich | | | | € 8,83* | € 10,51 | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 4,53* | € 5,39 | Ähnlich | | | | € 11,01* | € 13,10 | Ähnlich | | | | € 8,78* | € 10,45 | Ähnlich | | | | € 10,08* | € 12,00 | Ähnlich | | | | € 7,83* | € 9,32 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 |
|  |  |
|
 |
|
|