Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acco Shredder 1400 S4/2101515 1010x740x460 mm ( HxBxT) hellgrau 1,9x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Acco Shredder 1400 S4/2101515 1010x740x460 mm ( HxBxT) hellgrau 1,9x15 mm
Artikel-Nr.:  476-150449
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101515
EAN:  k.A.

Beschreibung:

Hochleistungs-Aktenvernichter für große Büros oder starken Gebrauch, robust und mobil (auf 4 Rollen). Partikelschnitt 1,9x50 mm schneidet bis zu 11 Blatt (70 g) auf einmal. Start-Stop-Automatik, Sicherheitsbarriere, Wärmeüberlastungsschutz, 80 Liter herausnehmbarer Auffangbehälter, Fronttüre stoppt Shredder bei Öffnung, Rückwärtslauf, einfache 3 Tasten Bedienung. Zerkleinert auch Kreditkarten und Büroklammern.

Merkmale:

  • Ausführung: 1,9x15 mm
  • Farbe: hellgrau
  • Größe: 1010x740x460 mm ( HxBxT)

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320703

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1,9x15 mm
Farbe:
hellgrau
Größe:
1010x740x460 mm ( HxBxT)
... > eOfficeProcure > Büromaschinen und Zubehör > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schredder
Angebote (10)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 979,19*
7 Tage
€ 4,50*
€ 984,81*
11 Tage
Frei Haus
€ 1.029,21*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.038,71*
eOfficeProcure
7 Tage
Frei Haus
€ 1.053,30*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,30*
€ 1.253,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 94,77*
€ 112,78
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 48,21*
€ 57,37
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 59,07*
€ 70,29
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 712,60*
€ 847,99
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 824,12*
€ 980,70
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 96,54*
€ 114,88
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 170,94*
€ 203,42
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 238,05*
€ 283,28
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 82,29*
€ 97,93
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 138,29*
€ 164,57
Ähnlich
HSM
1277141
€ 953,01*
€ 1.134,08
Ähnlich
HSM
1278141
€ 909,16*
€ 1.081,90
Ähnlich
HSM
1276141
€ 756,12*
€ 899,78
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.264,88*
€ 1.505,21
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.067,17*
€ 1.269,93
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.185,19*
€ 1.410,38
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 204,33*
€ 243,15
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 219,65*
€ 261,38
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.694,21*
€ 2.016,11
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 29,05*
€ 34,57
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 45,48*
€ 54,12
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 348,54*
€ 414,76
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 409,53*
€ 487,34
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 484,22*
€ 576,22
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 247,71*
€ 294,77
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 304,97*
€ 362,91
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 245,11*
€ 291,68
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 281,56*
€ 335,06
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 156,86*
€ 186,66
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 59,57*
€ 70,89
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,87*
€ 77,20
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 91,88*
€ 109,34
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 123,93*
€ 147,48
Ähnlich
Acco
2101236
€ 15,79*
€ 18,79
Ähnlich
Acco
2101204
€ 12,56*
€ 14,95
Ähnlich
Acco
2101203
€ 12,56*
€ 14,95
Ähnlich
Acco
2101202
€ 12,56*
€ 14,95
Ähnlich
Acco
2101212
€ 0,76*
€ 0,90
Ähnlich
Acco
2101211
€ 0,57*
€ 0,68
Ähnlich
Acco
2101240
€ 4,59*
€ 5,46
Ähnlich
Acco
2101234
€ 72,36*
€ 86,11
Ähnlich
Acco
2101235
€ 117,57*
€ 139,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG