Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-124019 Herst.-Nr.: P-FD1GBA2-BX EAN: 3536401507529 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Der benutzerfreundliche und leistungsstarken USB 2.0 Sticks sind die ersten von PNY, die über eine drehbare Abdeckkappe verfügt und durch glattes, minimalistisches Design besticht.Maße: 6,9 x 1,9 x 1 cm. Gewicht: 14g. Merkmale: - Ausführung: 1 GB
- Farbe: schwarz
eClass-Klassifizierung (5.1): 24210113 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 1 GB | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 5,70* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 5,73* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 6,13* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 6,34* |  |  |  | eOfficeProcure | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 12,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 30,03* | € 35,74 | Ähnlich |  | | | € 70,18* | € 83,51 | Ähnlich |  | | | € 11,70* | € 13,92 | Ähnlich |  | | | € 19,01* | € 22,62 | Ähnlich |  | | | € 34,36* | € 40,89 | Ähnlich |  | | | € 41,00* | € 48,79 | Ähnlich |  | | | € 79,00* | € 94,01 | Ähnlich |  | | | € 78,00* | € 92,82 | Ähnlich |  | | | € 70,90* | € 84,37 | Ähnlich |  | | | € 10,69* | € 12,72 | Ähnlich |  | | | € 37,50* | € 44,63 |
|  |  |
|
 |
|
|