Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-050185 Herst.-Nr.: 80700-00 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Garderobe, aus 1 Schrank 5 schmalen Fächern, Kopfboden, Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, Schuhrost, 1 Abschlusswand H195 x B74 x T48 cm. Merkmale: - Ausführung: 1 Schrank x 5 Fächer (schmal)
- Farbe: lichtgrau
- Größe: H195xB74xT48 cm
eClass-Klassifizierung (5.1): 24311903 Abb. kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 1 Schrank x 5 Fächer (schmal) | Farbe: | lichtgrau | Größe: | H195xB74xT48 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 314,87* |  |  |  | | 28 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 428,77* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 450,06* |  |  |  | eOfficeProcure | 28 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 454,32* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 482,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 28 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 701,23* | € 834,46 | Ähnlich | | | | € 701,15* | € 834,37 | Ähnlich | | | | € 459,56* | € 546,88 | Ähnlich | | | | € 450,06* | € 535,57 | Ähnlich | | | | € 709,57* | € 844,39 | Ähnlich |  | | | € 90,22* | € 107,36 | Ähnlich |  | | | € 396,89* | € 472,30 | Ähnlich |  | | | € 238,90* | € 284,29 | Ähnlich |  | | C+P Möbelsysteme 8071000GN | € 594,22* | € 707,12 | Ähnlich |  | | | € 548,27* | € 652,44 | Ähnlich |  | | | € 996,57* | € 1.185,92 | Ähnlich |  | | | € 212,38* | € 252,73 | Ähnlich |  | | | € 715,30* | € 851,21 | Ähnlich |  | | | € 327,81* | € 390,09 |
|  |  |
|
 |
|
|