Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Smead Stahlpapierkorb viereckig/A29220369 320 x 240 x 240 mm schwarz Inh.14,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Smead Stahlpapierkorb viereckig/A29220369 320 x 240 x 240 mm schwarz Inh.14,7 mm
Artikel-Nr.:  476-042775
Hersteller:  Smead
Herst.-Nr.:  A29220369
EAN:  8710968470198

Beschreibung:

Papierkorb, mit Perforationsring, aus Stahl, viereckig, Perforationsring: 165 mm.

Merkmale:

  • Ausführung: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Größe: 320 x 240 x 240 mm
  • Inhalt: 14,7 mm

eClass-Klassifizierung (5.1): 29120102

Abb. kann abweichen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Farbe:
schwarz
Größe:
320 x 240 x 240 mm
Inhalt:
14,7 mm
... > eOfficeProcure > Rund um den Schreibtisch > Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Stahlpapierkorb, Abfalleimer, Papierkörbe, Stahlpapierkörbe
Angebote (9)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,95*
€ 20,78*
1 Tag
€ 6,00*
€ 20,80*
5 Tage
€ 6,00*
€ 20,83*
eOfficeProcure
2 Tage
€ 7,50*
€ 22,17*
1 Tag
€ 5,50*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Melitta
1-3012-10
€ 2,44*
€ 2,90
Ähnlich
Neotén
3229
€ 1,97*
€ 2,34
Ähnlich
WBV
400445
€ 48,64*
€ 57,88
Ähnlich
WBV
400163
€ 42,47*
€ 50,54
Ähnlich
WBV
402.290
€ 37,02*
€ 44,05
Ähnlich
WBV
400448
€ 33,95*
€ 40,40
Ähnlich
WBV
410.012
€ 26,39*
€ 31,40
Ähnlich
Neotén
6311
€ 1,27*
€ 1,51
Ähnlich
Melitta
1-3025-20
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
Neotén
3216
€ 2,51*
€ 2,99
Ähnlich
WBV
400532/400632
€ 43,58*
€ 51,86
Ähnlich
Papstar
19560
€ 0,93*
€ 1,11
Ähnlich
WBV
410.013
€ 28,78*
€ 34,25
Ähnlich
Neotén
6416
€ 0,53*
€ 0,63
Ähnlich
Neotén
6414
€ 1,06*
€ 1,26
Ähnlich
Melitta
1-3025-35
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
Neotén
6417
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
WBV
410.015
€ 47,58*
€ 56,62
Ähnlich
Melitta
1-3025-60
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
WBV
400443
€ 33,83*
€ 40,26
Ähnlich
Papstar
12315
€ 1,02*
€ 1,21
Ähnlich
Papstar
12069
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Papstar
12057
€ 1,13*
€ 1,34
Ähnlich
Papstar
12334
€ 1,52*
€ 1,81
Ähnlich
Melitta
1-3004-02
€ 2,50*
€ 2,98
Ähnlich
Neotén
6022
€ 0,88*
€ 1,05
Ähnlich
k.A.
2650/2660
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Helit
H6105834
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
Helit
H6105818
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
Helit
H6105882
€ 2,25*
€ 2,68
Ähnlich
k.A.
X2650/2660
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Helit
H6105852
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
k.A.
XXX2650/2660
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
k.A.
00073205
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Helit
H6105825
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
Helit
H6105895
€ 2,29*
€ 2,73
Ähnlich
k.A.
XX2650/2660
€ 1,94*
€ 2,31
Ähnlich
Helit
H6105795
€ 9,49*
€ 11,29
Ähnlich
HAN
1818-F-11
€ 11,02*
€ 13,11
Ähnlich
HAN
1818-F-13
€ 11,02*
€ 13,11
Ähnlich
Smead
A65234354
€ 9,10*
€ 10,83
Ähnlich
Smead
A65849418
€ 258,09*
€ 307,13
Ähnlich
Smead
A65849218
€ 198,63*
€ 236,37
Ähnlich
Smead
A64821218
€ 151,30*
€ 180,05
Ähnlich
Smead
A648222896
€ 164,00*
€ 195,16
Ähnlich
Smead
A2910159
€ 19,64*
€ 23,37
Ähnlich
Smead
A290203618
€ 30,44*
€ 36,22
Ähnlich
Smead
A290401518
€ 27,90*
€ 33,20
Ähnlich
Smead
A290002618
€ 66,79*
€ 79,48
Ähnlich
Smead
A29000269
€ 66,79*
€ 79,48
Ähnlich
Smead
A2900-01518
€ 14,01*
€ 16,67
Ähnlich
Smead
A2900-0159
€ 14,03*
€ 16,70
Ähnlich
Smead
A2922-03618
€ 20,80*
€ 24,75
Ähnlich
Smead
A2922-0169
€ 19,10*
€ 22,73
Ähnlich
Smead
A29264218
€ 76,39*
€ 90,90
Ähnlich
Smead
A2910-59
€ 11,75*
€ 13,98
Ähnlich
Smead
A2900-03518
€ 17,58*
€ 20,92
Ähnlich
Smead
A2900-0359
€ 18,45*
€ 21,96
Ähnlich
Smead
A2926319
€ 40,45*
€ 48,14
Ähnlich
Neotén
6377
€ 1,73*
€ 2,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG