Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter 411.2 3,9 mm 1565161 595x470x960 mm lichtgrau 48-50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von eOfficeProcure
Artikel-Nr.:  476-036940
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1565141
EAN:  4026631008730

Merkmale:

  • Ausführung: 3,9 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • Grammatur: 48-50 Blatt
  • Größe: 595 x 470 x 960 mm
  • Inhalt: 1 Stück

eClass-Klassifizierung (5.1): 24320704

Weitere Informationen:
Ausführung:
3,9 mm
Farbe:
lichtgrau
Grammatur:
48-50 Blatt
Größe:
595 x 470 x 960 mm
Inhalt:
1 Stück
... > eOfficeProcure > Zusätzliches Warensortiment > Zusatzartikel
Weitere Suchbegriffe: Schredder
Angebote (14)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.552,45*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.552,86*
9 Tage
Frei Haus
€ 1.553,18*
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.564,37*
eOfficeProcure
7 Tage
Frei Haus
€ 1.636,36*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,36*
€ 1.947,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HSM
1442995000
€ 53,92*
€ 64,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG