Produktinformationen von eOfficeProcure |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 476-000493 Herst.-Nr.: 1366141 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale: - Ausführung: 5,8 mm
- Farbe: lichtgrau
- Grammatur: 40-42 Blatt
- Größe: 595 x 470 x 908 mm
- Inhalt: 1 Stück
eClass-Klassifizierung (5.1): 24320703 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 5,8 mm | Farbe: | lichtgrau | Grammatur: | 40-42 Blatt | Größe: | 595 x 470 x 908 mm | Inhalt: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.006,20* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.008,96* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.009,03* |  |  |  | eOfficeProcure | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 1.009,87* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.010,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von eOfficeProcure |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure |  | Versand von eOfficeProcure |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 91,25* | € 108,59 | Zubehör | | | | € 24,96* | € 29,70 | Zubehör | | | | € 33,45* | € 39,81 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 64,34* | € 76,56 | Zubehör | | | | € 134,17* | € 159,66 | Zubehör | | | | € 250,43* | € 298,01 | Zubehör | | | | € 160,94* | € 191,52 | Zubehör | | | | € 187,86* | € 223,55 | Zubehör | | | | € 37,92* | € 45,12 | Zubehör | | | | € 132,74* | € 157,96 | Zubehör | | | | € 169,96* | € 202,25 |
|  |  |
|
 |
|
|