Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.schwarz H.mit/o.Belast.430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-975323
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212101
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, rollhocker wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 39,63*
€ 47,77*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 39,88*
€ 47,81*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 40,23*
€ 48,03*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 40,54*
€ 48,54*
Lager 4757
15
1
€ 4,95*
ab € 42,29*
€ 50,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.