Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinders. vzDIN 912-8.8 M 8/ 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinders. vzDIN 912-8.8 M 8/ 25
Zylinders. vzDIN 912-8.8 M 8/ 25
Zylinders. vzDIN 912-8.8 M 8/ 25
Artikel-Nr.:
     4757-47791
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9128100080025
EAN/GTIN:
     4043952176788
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Stahl, galvanisch verzinkt. Mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Gewinde (mm):
M 8
Inhalt (Stück):
100
Länge (mm):
25
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 8.8 m8x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN 912 Stahl 8.8, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Zylinderschrauben, m., Innensechskant, Vergleiche, ISO, 4762
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 10,56*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 9,434*
€ 10,654*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,82*
€ 10,99*
7 Tage
28
1
€ 5,80*
ab € 10,44*
€ 11,83*
2 Tage
40
6
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
8501-6
ab € 5,44*
Zubehör
Hazet
8801K-6
ab € 7,86*
Zubehör
Hazet
8801KK-6
ab € 11,41*
Zubehör
Hazet
985-6
ab € 10,62*
Zubehör
Hazet
986-6
ab € 9,28*
Zubehör
Hazet
8801-6
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.