Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 401 3g f.Ku./Papier f.Metall/Holz LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikeldetailansicht
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-46137
Hersteller:
     Lentz & Schmahl
Herst.-Nr.:
     24702
EAN/GTIN:
     4100630295930
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Kunststoffkleber
Loctite 401
Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden · erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren · auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien · für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art · NSF P1 registiert (Reg.-Nr. 123011) · Weitere technische Eigenschaften Temperatur: -40 bis +120°C • Zulassung: NSF P1
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 g
Farbe:
farblos
Viskosität:
100 mPa.s
Gebinde:
Tube
GHS:
GHS07
Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Plexiglaskleber, PVC Kleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, loctite 401, sekundenkleber 3g, 4100630295930, KLEBSTOFF, Cyanacrylatklebstoffe, LOCTITE, 195904, SEKUNDENKLEBER, LOCTITE® 401™, LOCTITE SEKUNDENKLEBER 3, KLEBEN, Loctite Sekundenkleber 3 Gramm Nr.401, 401, Kleber, Klebstoff, Loctite, Rapidkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.