Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleitschiene G-N i.Contur Design f.TS91/92/93 weiß(RAL 9016) Normalausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4757-43654
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     64010011
EAN/GTIN:
     4021226300961
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Für TS 91 / TS 92 / TS 93 Für 1-flüglige Türen. Höhenverstellbar, komplett mit Hebel, Befestigungsschrauben und Endkappen, DIN links und rechts verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß (RAL 9016) | weiß
Länge:
428 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß, gleitschiene, 4021226300961, 64010011, G-N im Contur Design, DORMA, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschiene TS91/92, Für TS 91 / TS 92 / TS 93, GLEITSCHIENE TS91/92/93 C, Türschliesser, Obentürschliesser, Bodentürschliesser, Türdämpfer, Schliesser, Gleitschiene TS91/92/93 Cont.weiß
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 25,22*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 25,25*
1
€ 9,50*
ab € 22,73*
€ 26,45*
1
€ 8,50*
ab € 24,25*
€ 28,07*
1
€ 4,99*
ab € 24,72*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.