Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalablage B440xT520xH90mm silbergrau f.Packtisch-Holme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-359185
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177003869
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 2082, 4030177003869, GERÄTEABLAGE, Universalablage, Universalablagen
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 91,85*
€ 98,31*
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 98,69*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 99,09*
€ 3,95*
ab € 93,40*
€ 99,82*
Lager 4757
k.A.
€ 7,95*
ab € 109,72*
€ 115,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 392,91*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203500
ab € 1.277,96*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.328,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG