Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzhaube f.Feuerlöscher 6kg KL.A/B/C H620xB320xT210mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-348508
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2511.0000 FS-6/EK
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Feuerlöschgerät
verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW: H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 90 00 482 092 und 90 00 482 102
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
passend für:
6kg Feuerlöscher
Gewicht:
1,4 kg kg
Ausführung:
mit zwei Spannverschlüsse und Griffrillen
Material:
Vollkunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Handfeuerlöscher, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Schutzhaube Feuerlöscher, Spannverschluss, kistenverschluss protex, kastenverschluss, 2511.0000, 4006325130404, FEUERLÖSCHERSCHUTZHA, Feuerlöscher-Schutzhauben, Schutzhaube
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 31,56*
€ 36,23*
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 45,31*
Lager 4757
k.A.
€ 7,95*
ab € 39,84*
€ 45,54*
€ 7,95*
ab € 39,84*
€ 45,54*
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 33,05*
Zubehör
GLORIA
801271.1426 PH6PRO
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.