Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M6x 2000mm Stahl g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M6x 2000mm Stahl g
Gewindestange DIN 975 M6x 2000mm Stahl g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-211948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9750160060002
EAN/GTIN:
     4043952341032
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 6 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00975.016· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din975 m6, din 976, din 976 m6, Gewindestangen, Reyher, Ankerstangen, Gewindestift, 8000180843
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
235
20
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,1725*
Lager 4757
2,857
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,23*
4 Tage
529
1
€ 4,30*
ab € 0,7661*
€ 1,2427*
5 Tage
329
1
€ 5,99*
ab € 0,8692*
€ 1,3378*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,93*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.