Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-Plus Ø 12 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS-Plus Ø 12 mm, 160 mm
Hammerbohrer SDS-Plus Ø 12 mm, 160 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211495
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     29314-160-12_B
EAN/GTIN:
     9009887002498
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Verstärkte und hochtemperaturgelötete Hartmetall Platten (auf Wolframcarbid-Basis) mit einem 130°-Spitzenwinkel verbessern die Bohrgeschwindigkeit und erhöhen die Standzeit. Der verstärkte Stahlkern reduziert dynamische Belastungen. Die Zentrierspitze ermöglicht ein Bohren ohne Ankörnen. Die 4-fach Spirale ermöglicht einen schnellen Abtransport des Bohrmehls. Zur Verwendung in Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme. Geeignet für die Bearbeitung von Beton, Ziegel, Mauerwerk, Natur-und Kunststein.
Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER, SDS-PLUS, 12, 9.01E+12, 211495, 4472934, M0968486, 99118174, 29314-160-12_B, SDSPLUS12160, KRAFTOOL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.