Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter T101B 100 mm Zahnteilung 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsägeblätter T101B 100 mm Zahnteilung 2,5 mm
Stichsägeblätter T101B 100 mm Zahnteilung 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211305
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     159511-2.5-S5
EAN/GTIN:
     4034229112639
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Hohe Festigkeit dank Chrom-Vanadium-Legierung. Eine hohe Standzeit und eine lange Lebensdauer sind dadurch gewährleistet. Für saubere und präzise Schnitte in Weich- und Hartholz, beschichteten Spanplatten, Sperrholz, Kunststoffen. Max. Materialstärke 30 mm.
Weitere Suchbegriffe: KRAFTOOL, STICHSÄGEBLÄTTER, 4.03E+12, 211305, 159511-2.5-S5, T101B, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.