| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-202284 Herst.-Nr.: 9X-WP130 EAN/GTIN: 4016429046334 |
| |
|
| | |
| Für Breitrückenklammern TYP WP bis 130?mm. Schnelles und einfaches Laden des Oberladermagazins, ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten, kurzes Magazin für den Einsatz an unzugänglichen Stellen wie Ecken oder Dachschrägen. Anwendungsgebiete: Dämmstoffplatten und Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten, Steinwolledämmplatten und vieles mehr. Im Metall-Transportkoffer. Technische Daten Gewicht: 5,8 kg Arbeitsdruck: ca. 5 - 8 bar Luftverbrauch: ca. 2,9 l/Nagelung LxBxH: 400 x 132 x 396 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, BREITRÜCKENKLAMMERGERÄT, P, 4.02E+12, 9X-WP130, PREBENA, DRUCKLUFTNAG, #NV |
| | |
| |