Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 m.Push open,480mm,l. u.r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Quadro V6 m.Push open,480mm,l. u.r.
Quadro V6 m.Push open,480mm,l. u.r.
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201482
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135992
EAN/GTIN:
     4023149488191
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 30 kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ? 16 mm)· Einbaubreite EB mm 20· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand (min) 256mm· Lochabstand b1 mm 256mm· Mindestkorpustiefe KT mm 493mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 480mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
480 mm
Mindestkorpustiefe:
493 mm
Marke:
HETTICH
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Push to open
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge, 8000610611
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,4378*
€ 28,7878*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,4791*
€ 29,0712*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,0712*
€ 34,59473
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,8668*
€ 33,16149
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,3601*
€ 30,17852
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,9457*
€ 28,49538
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,2591*
€ 26,48833
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,4791*
€ 21,99013
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,4791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.