Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gewindebohrersatz DIN 352 M3-M12 15tlg.HSS Metallkass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-201012
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000867525
EAN/GTIN:
     4015448477600
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment

Gewindebohrersatz DIN 352 M3-M12 15tlg.HSS Metallkass.PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2 ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 15 teilig · Verpackung: Metallkassette · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M3-M12
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer-Satz, Einschnittgewindebohrersätze, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Kombigewindebohrersätze, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 18,13*
€ 5,20*
ab € 15,62*
€ 18,25*
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 20,45*
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 20,46*
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 20,54*
€ 4,99*
ab € 20,38*
€ 23,63*
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 29,21*
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 35,12*
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 36,09*
€ 4,99*
ab € 31,61*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.