Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 Stahl g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 Stahl g
Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 Stahl g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-193642
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887220100100165
EAN/GTIN:
     4000657078199
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m10
ankerstange m10
upat ankerstange
Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 10x165 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: Stahl· Gruppencode 88722.010· Normart REYHER-Artikel 88722· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Marke:
UPAT
Typ:
UKA 3-ASTA
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Reyher, Verbundanker, Ankerstangen, 8000231977
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 9,00*
ab € 5,187*
€ 7,327*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,058*
€ 8,859*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,749*
€ 8,925*
5 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,782*
€ 9,599*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 9,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,925*
€ 10,62075
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,892*
€ 9,39148
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,456*
€ 8,87264
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,029*
€ 8,36451
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,749*
€ 6,84131
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,5749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050280
ab € 1,2871*
Ähnlich
Upat
887229400100165
ab € 1,4577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.