Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 A 4 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 A 4 10
Ankerstange R 88722 ASTA M10x165 A 4 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-193641
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400100165
EAN/GTIN:
     4000657078434
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m10
ankerstange m10
upat ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 10x165 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: A 4· Gruppencode 88722.940· Normart REYHER-Artikel 88722· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Typ:
UKA 3-ASTA
Marke:
UPAT
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verbundanker, Gewindestangen, Ankerstangen, 8000232007
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,4577*
€ 2,0177*
1
€ 5,90*
ab € 1,595*
€ 2,325*
Lager 4757
20
10
€ 4,95*
ab € 1,6792*
€ 2,5213*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,0989*
€ 2,8396*
100
€ 4,80*
ab € 2,46*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5213*
€ 3,00035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3549*
€ 2,80233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1902*
€ 2,60634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0738*
€ 2,46782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0092*
€ 2,39095
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6792*
€ 1,99825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050294
ab € 5,0704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.