Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausicherheitsstiefel S5 Gr.43 gelb Stahlk./Stahlsohle H.38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-18403
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     2139_43
EAN/GTIN:
     4029201002978
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S5 SRC · Material: PVC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Stollensohle · antistatisch · öl-, laugen-, benzin- und säurebeständig · ca. 38 cm Schafthöhe · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl • Kategorie: II • Zwischensohle: Stahl • Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Zehenschutzkappe:
Stahl
Kategorie:
II
Zwischensohle:
Stahl
Farbe:
gelb
Schutzklasse:
S5 SRC | S5
Größe:
43
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20345
DIN EN ISO:
20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Freizeitstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, arbeitsstiefel, baustiefel gelb, BAUSTIEFEL, Fußschutz, GUMMISTIEFEL, 4029201002978, EN20345 S5, PVC gelb, PVC, Stiefel, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Schuh, Schuhe, Arbeitschuhe, Gummistiefel gelb 43, Arbeitsschuh, Arbeitssicherheit, Unfallschutz
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 13,01*
Lager 4757
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 13,73*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 12,61*
€ 15,06*
5 Tage
k.A.
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 13,02*
€ 15,57*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.